Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Black Adria Aufbewahrungskorb Quadratisch Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Black Adria Aufbewahrungskorb Quadratisch Polypropylen (PP) Schwarz
WENKO Black Adria Aufbewahrungskorb Quadratisch Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32996302
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20368100
EAN/GTIN:
     4008838127643
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Neue Optik aus hochwertigem PP-Geflecht in aktueller Trendfarbe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Toilette
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
152 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
20369100
ab € 5,06*
Zubehör
Wenko
20363100
ab € 5,06*
Zubehör
Wenko
20360100
ab € 2,33*
Zubehör
Wenko
21350100
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.