Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs
Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs
Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs
Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs
Tripp Lite WEBCARDLX WEBCARDLX Netzwerkkarte für ausgewählte USV-Systeme und PDUs
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33000071
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WEBCARDLX
EAN/GTIN:
     0037332186775
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
snmp adapter
Die WEBCARDLX-Netzwerkkarte verwandelt ein kompatibles Tripp Lite USV-System oder eine PDU von Tripp Lite in ein verwaltetes Gerät in Ihrem Netzwerk. Durch Einsetzen von WEBCARDLX in einen Zubehörsteckplatz und Verwendung einer SNMP-Netzwerkverwaltungsplattform, eines Webbrowsers, SSH oder Telnet können Sie das Gerät von nahezu jedem Ort zu jeder Zeit überwachen, steuern und neu starten. Dank der HTML5-basierten Oberfläche wird Java für die Interaktion mit dem mobilfreundlichen PowerAlert® Device Manager nicht benötigt.

Überwachen Sie die elektrischen Daten des Standorts, Selbsttestprotokolle der USV und protokollierte Stromversorgungsereignisse wie Stromausfälle, Spannungsabfälle und Überspannungsbedingungen. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen oder SNMP-Traps mit auswählbaren Ereignissen und Strombedingungen. Wenn Ihr Gerät über steuerbare Steckdosen verfügt, kann WEBCARDLX gesperrte Netzwerkgeräte aus der Ferne neu starten, ohne die Stromversorgung anderer Geräte zu unterbrechen.

Berechtigungssätze und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche können für jeden Benutzer konfiguriert werden, vom Volladministrator bis zum Nur-Anzeige-Bediener. Die Echtzeituhr-Unterstützung behält den aktuellen Tag und das aktuelle Datum auch nach dem Herunterfahren der USV bei. Die NTP-Unterstützung (Network Time Protocol-Unterstützung) ermöglicht die automatische Aktualisierung der Echtzeituhr von einem NTP-Server. Es werden mehrere Protokolle unterstützt, darunter IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP und DHCP. Durch die Unterstützung von DHCP-/Manueller Konfiguration können Netzwerkeinstellungen automatisch oder manuell zugewiesen werden.

Verbessertes USV-Management und verbesserte Steuerung
Macht jedes kompatible USV-System oder jede PDU von Tripp Lite zu einem verwalteten Netzwerkgerät
Fernüberwachung der elektrischen Daten des Standorts, USV-Selbsttestprotokolle, Alarmprotokolle und protokollierte Stromereignisse wie Stromausfälle, Spannungsabfälle und Überspannungen
Neustart von gesperrten Netzwerkgeräten ohne Unterbrechung der Stromzufuhr zu anderen Geräten (bei Verwendung mit steuerbaren Steckdosen oder fernschaltbaren Ausgängen auf ausgewählten USV-Geräten)
Überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den Kontaktschlusszustand (mit optionalem EnviroSense2-Modul, separat erhältlich)
HTML5-basierte Oberfläche — kein Java erforderlich

Flexibler Zugang
Berechtigungssätze und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche können für jeden Benutzer konfiguriert werden
Mehrere Benutzer können Aktivitäten gleichzeitig anzeigen
Fernüberwachung und -verwaltung über SNMP, Web, SSH oder Telnet
Erstellen einer verschlüsselten Verbindung über einen Webbrowser mit optionaler SSL-Einstellung

Erweiterte Netzwerkverwaltungs-Tools
Fahren Sie entfernte Betriebssysteme automatisch über Ihr Netzwerk herunter (auf dem Betriebssystem muss PowerAlert Network Shutdown Agent Version 57 installiert sein)
Benachrichtigungen per E-Mail oder SNMP-Trap

Programm für Massenkonfiguration
Ermöglicht die Replikation der Konfiguration eines Geräts auf andere kompatible Geräte

Programm für Massenaktualisierung
Ermöglicht das gleichzeitige Firmware-Update mehrerer WEBCARDLX über das Netzwerk

Umfassende Kompatibilität
Unterstützt mehrere Protokolle, einschließlich IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP und DHCP
Automatische Erkennung von 10/100 Mbit/s gewährleistet optimale Kommunikationskompatibilität mit dem aktuellen 10/100-Base-T-Netzwerk
DHCP/manuelle Konfigurationsunterstützung ermöglicht die automatische oder manuelle Zuweisung von Netzwerkeinstellungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186772
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.1 mm
Tiefe
59.9 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
175.3 mm
Verpackungshöhe
57.9 mm
Paketgewicht
390 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Management-Funktionen
Management-Protokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
172.7 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Ursprungsland
Taiwan
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.