Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.25m, 2x3.5mm Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.25m, 2x3.5mm Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 0.25m, 2x3.5mm Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045849
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85115
EAN/GTIN:
     4043619851157
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Audio Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit einer Rändelmutter befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine 3,5 mm Audio Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.