Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Inter-Tech IT-607 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045863
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881223
EAN/GTIN:
     4260133126305
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Mit dem IT-607 Desktop erleben Sie innovative Konzepte auf kleinstem Raum! Angefangen beim Montagekäfig, der sich um 90° herausdrehen lässt und so zur einfachen Montage aller Laufwerke beiträgt, über einen zusätzlichen Einbauplatz im Boden des Gehäuses, der wahlweise eine 2.5" Festplatte oder einen 60mm Lüfter aufnehmen kann. Das IT-607 Desktop wird platzsparend auf dem beiliegenden Standfuß positioniert und bietet mit seinen beiden USB- Frontanschlüssen, davon 1x USB 3.0 und 1x USB 2.0, sowie einem SD/MMC/MS-Card-Reader ausreichende Anschlüssmöglichkeiten für externe Geräte und Speicherkarten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
3020 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
2420 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Installierte Lüfter oben
1x 80 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
80 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.