| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33066668 Herst.-Nr.: NP-C-CL571XLC EAN/GTIN: 6934974150314 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | CLI-571 PGI-570 Pixma MG5700 Serie Pixma MG5750 Pixma MG5751 Pixma MG5752 Pixma MG5753 Pixma MG6800 Serie Pixma MG6850 Pixma MG6851 Pixma MG6852 Pixma MG6853 Pixma MG7700 Serie Pixma MG7750 Pixma MG7751 Pixma MG7752 Pixma MG7753 Pixma TS5050 Pixma TS5051 Pixma TS5053 Pixma TS5055 Pixma TS6050 Pixma TS6051 Pixma TS6052 Pixma TS8050 Pixma TS8051 Pixma TS8052 Pixma TS8053 Pixma TS9050 Pixma TS9055 | | Seitenergebnis Farbtinte | 700 Seiten | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 10.8 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |