Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2668 Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2668 Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Kunststoff
Fiap 2668 Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33099722
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2668
EAN/GTIN:
     4260063166228
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.