| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-33101979 Herst.-Nr.: 990-004757-00 EAN/GTIN: 767035206172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Zertifizierung | MSA | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | QSFP+ | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | SFP-Transceiver-Standard | CWDM, LR4 | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3ba |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |