Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Sharkoon Skiller SGM1 Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 10800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33120958
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951018963
EAN/GTIN:
     4044951018963
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Eine für alle
Die SKILLER SGM1 ist eine Maus für alle Gelegenheiten. Das ergonomische Design und das gute Handling gefallen dem Bildschirmarbeiter. Der Gamer begeistert sich für den optischen PixArt PMW3336-Sensor mit 10.800 DPI, die umfassende Programmierbarkeit, fünf Makro-Tasten sowie das Weight-Tuning-System. Der Design-Liebhaber freut sich über die schlicht-elegante Form und die einstellbare Beleuchtung von Mausrad und SKILLER-Logo.

Leichtfüßig oder Schwergewicht
Manche mögen Ihre Maus federleicht, andere fast bleischwer. Die SKILLER SGM1 kann beides. Mithilfe von sechs Gewichten zu je vier Gramm lässt sich das Gewicht der SGM1 in sieben Stufen von 106 bis 130 Gramm einstellen. Hierzu ist kein Werkzeug notwendig. Einfach den federgelagerten Schalter an der Unterseite betätigen und das Weight-Tuning-Fach herausziehen.

Höchst anpassungsfähig
Nicht nur von außen lässt sich die SKILLER SGM1 tunen. In der Software lassen sich sechs verschiedene DPI-Stufen individuell hinterlegen. Einstellungen für die RGB-Beleuchtung, Polling-Rate, Doppelklick- und Scroll-Geschwindigkeit fehlen ebenso wenig wie Angle Snapping und unabhängig einstellbare Achsen-Empfindlichkeit. Aber die SGM1 kann noch mehr.

Makros machen´s möglich
Ob wiederholende Office-Arbeiten oder schwierige Tastenkombinationen beim Gaming, dank der konfigurierbaren SKILLER SGM1 müssen Sie sich hierüber nie wieder Sorgen machen. Programmieren Sie in der umfangreichen Gaming-Software jede der 12 Tasten mit einem Klick, Makro, Tastendruck oder Multimediabefehl und speichern Sie komplette Spiel-Profile im Onboard-Speicher der SGM1 ab. So lassen sich, einmal konfiguriert, auch komplexe Tastaturfolgen inklusive Verzögerungen und Mausklicks spielend leicht ausführen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
355 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Plug
Ja
Maximaler Abhubabstand (LOD)
2 mm
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
10800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
12
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
7
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8000 fps
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
16 KB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.