Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel ZS RS 18 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel ZS RS 18 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hensel ZS RS 18 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33122195
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     ZS RS 18
EAN/GTIN:
     4012591105152
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel d02
Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig
für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülsensystem
zur Montage auf Sammelschienen
Anschluss: 1,5-16 mm², Cu, 3-polig
Breite: 36 mm x Höhe: 160 mm, Platzeinheiten: 2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
3
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.