Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi VE 125 Anschlussblock 5 Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi VE 125 Anschlussblock 5 Metallisch, Weiß
Hensel Mi VE 125 Anschlussblock 5 Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33122761
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI VE 125
EAN/GTIN:
     4012591655473
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
einspeiseklemme
Einspeisungsklemme
max. 16-150 mm², Cu/Alu
Stromtragfähigkeit: 250 A
5-polig
Klemmstellen je Pol: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Klemmentechnik siehe Register Technik
Ableitung Cu-Band Mi VS ..
Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.
Anzugsdrehmoment Klemme 20,0 Nm
zum Einbau in Mi-Leergehäuse Größen 2 bis 8
komplett auf Einbauplatte
mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Stromstärke
250 A
Minimum Kabelquerschnitt
16 mm²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.