Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0208 persönlicher Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
LogiLink SC0208 persönlicher Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33147262
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0208
EAN/GTIN:
     4052792041699
Suchbegriffe:
Persönlicher Sicherheitsalarm
Türalarm
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
  • Informiert Sie bei unerlaubten Eindringen
  • Alarmlautstärke: 120 dB
  • Einfaches Sicherheitssystem für Schlafzimmer, Hotels oder Ferienwohnungen
  • Auslöser hat drei Empfindlichkeitsstufen: Hoch, mittel und niedrig
  • Kann als Türstopper verwendet werden, wenn er ausgeschaltet ist
  • Batterie: 9V (nicht enthalten)
  • Sehr haltbarem ABS-Kunststoff und Edelstahl-Abdeckung
  • Abmessung: 138 x 46 x 40 mm
  • Gewicht: 150g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Warnung Dezibel
120 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl
1
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.