Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-951 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-951 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC Klasse 10
Axis 5801-951 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC Klasse 10
Axis 5801-951 Speicherkarte 64 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33223577
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-951
EAN/GTIN:
     7331021056909
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Bei der AXIS Surveillance CARD 64 GB handelt es sich um eine leistungsstarke, auf Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung. Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z.B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort ersetzen. Bei Anwendungen mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung angezeigt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 64 GB aufgezeichnet. In Verbindung mit der Axis Zipstream-Technologie können Videoaufnahmen selbst in hoher Auflösung auf der AXIS Surveillance Card 64 GB sowohl primär als auch redundant zur Datensicherung für den Fall von Verbindungsverlust gespeichert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
N 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, VCCI Class B
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Abmessungen SD-Adapter (BxTxH)
24 x 32 x 2.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.