Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33229309
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177820
EAN/GTIN:
     4047443329776
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • passgenaues flexibles Cover für klassischen Schutz des Apple iPhone 7 Plus
    - flexibles Cover für perfekten Rundumschutz
    - rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.