Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 51991764 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 51991764 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Weiß
Huawei 51991764 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33260307
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51991764
EAN/GTIN:
     6901443140367
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
Nova
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.