Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010818W Stromkabel Weiß 1,8 m Netzstecker Typ F C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010818W Stromkabel Weiß 1,8 m Netzstecker Typ F C5-Koppler
Microconnect PE010818W Stromkabel Weiß 1,8 m Netzstecker Typ F C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33275975
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010818W
EAN/GTIN:
     5711783182665
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
190 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.