Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91738 Kartenleser Schwarz Mikro-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91738 Kartenleser Schwarz Mikro-USB
DeLOCK 91738 Kartenleser Schwarz Mikro-USB
DeLOCK 91738 Kartenleser Schwarz Mikro-USB
DeLOCK 91738 Kartenleser Schwarz Mikro-USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33277987
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91738
EAN/GTIN:
     4043619917389
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Mit diesem Delock Card Reader können an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Micro SD Speicherkarten lesen und beschrieben werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mikro-USB
Technische Details
Unterstützte Dateisysteme
FAT32,exFAT
Chipsatz
Genesys Logic GL823
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Produktfarbe
Schwarz
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.