Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DW 42 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DW 42 Weiß
Wisi DW 42 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33284698
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10789
EAN/GTIN:
     4010056107895
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Die DW 42 ist eine Abdeckplatte für eine 2-Loch-Dose. Abmessungen (BxH) 75x75mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.