| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3332159 Herst.-Nr.: 593-10358 EAN/GTIN: 5391519384848 |
| |
|
| | |
| - Produkttyp : Tonerkassette mit Hoherkapazität - Druckertechnologie : Laser - Farbe : Schwarz - Druckvolumen : 35.000 Seiten Die schwarz Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 7330dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 35.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - 7330dn Laser Printer.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Kompatibilität | 7330dn | | Schwarztoner Seitenleistung | 35000 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |