Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Langholzwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Langholzwagen
BRIO Langholzwagen
BRIO Langholzwagen
BRIO Langholzwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33357939
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33696
EAN/GTIN:
     7312350336962
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Stapeln, befestigen und abfahren. Ist das Holz erst einmal auf dem Wagen verladen, kann es losgehen! Mit seinen acht Rädern liegt der Langholzwagen bei seiner Fahrt aus dem Wald sicher in der Spur, und nichts kann darauf verrutschen. Lässt sich mit der BRIO Bahn kombinieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Material
Holz
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Countryside
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
19 mm
Höhe des Versandkartons
13.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.