Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle MR 611-1/1-0 W Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle MR 611-1/1-0 W Rahmen
Siedle MR 611-1/1-0 W Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33371528
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015589-00
EAN/GTIN:
     4015739155897
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Geeignet für Senkrecht- oder Waagerechtmontage. Mit Schnellbefestigungsschrauben für das Unterputzgehäuse und Siedle-Vario-Schlüssel.

Technische Daten
Abmessungen (mm) B x H x T:99,5 x 131 x 27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.