Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Ecopower+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Ecopower+
Hozelock Ecopower+
Hozelock Ecopower+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33380842
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1866
EAN/GTIN:
     5010646056557
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Diese oberirdischen Hochleistungsfilter kombinieren mechanische und biologische Filterung und einen integrierten UVC-Klärer mit hoher Wattleistung. Dieses Filter werden mit einer Clearwater-Garantie angeboten.
Wie funktionieren der Ecopower+?
Das Teichwasser fließt über einen abgesetzten Rohrstutzen (1) in den Filter und dann weiter in die UV-Kammer (2). In der UV-Kammer befindet sich eine „Verwirbelungsvorrichtung“ die gewährleistet dass das Wasser komplett von dem von der UV-Lampe erzeugten UV-Licht durchdrungen wird. Dadurch verklumpen die für das grüne Wasser verantwortlichen Algen. Anschließend wird das Wasser zum Belüften durch eine Venturi-Düse (3) geleitet. Das belüftete Wasser fließt dann durch Kunststoff-Biomedien (4) zum Boden des Filters wo nützliche Bakterien die Schadstoffe und Fischausscheidungen entfernen.


Die Abfallstoffe in der unteren Kammer können entfernt werden (5). Danach steigt das Wasser an und fließt durch die Schaumstofffilterelemente wo die Schmutzpartikel und Feststoffe herausgefiltert werden. Am Auslassrohr (6) tritt dann gereinigtes Wasser aus das zurück in den Teich gepumpt wird.
Wenn dieser Filter entsprechend unseren Anweisungen korrekt ausgelegt eingebaut und gewartet wird garantieren wir Ihnen klares Teichwasser.



Die Abfallstoffe in der unteren Kammer können entfernt werden (5). Danach steigt das Wasser an und fließt durch die Schaumstofffilterelemente wo die Schmutzpartikel und Feststoffe herausgefiltert werden. Am Auslassrohr (6) tritt dann gereinigtes Wasser aus das zurück in den Teich gepumpt wird.
Wenn dieser Filter entsprechend unseren Anweisungen korrekt ausgelegt eingebaut und gewartet wird garantieren wir Ihnen klares Teichwasser.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
401 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
4700 g
Leistungen
Filterleistung
5000 l/h
Energie
UV-Klärer Leistung
16 W
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Schlauchdurchmesser (min.)
25 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
40 mm
Maximale Teichkapazität
20000 l
Maximale Teichkapazität (mit Fischen)
10000 l
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1864
ab € 123,58*
Zubehör
Hozelock
1870
ab € 230,64*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 171,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.