| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33420728 Herst.-Nr.: BD620631BLAKALL1 EAN/GTIN: 793661323150 |
| |
|
| | |
| Die Black Diamond ReVolt ist eine leistungsstarke, vielseitige und wiederaufladbare Stirnlampe. Nach einem umfassenden Update ist sie nun wasserdicht und somit noch vielseitiger. Mit 300 Lumen ist die ReVolt beim Abseilen in der Dunkelheit ideal zum Auffinden der Standplätze geeignet. Im Nahbereich leuchtet ein grosser Lichtkegel den Weg aus. Ein programmierbarer Memory-Modus für die Helligkeit bietet die Möglichkeit, die Helligkeit bereits vor dem nächsten Einschalten festzulegen. Ein dreistufiger Batterieleistungsmesser zeigt die verbleibende Batterielebensdauer an, und die ReVolt kann neben den im Lieferumfang enthaltenen wiederaufladbaren Batterien auch mit herkömmlichen AAA-Batterien betrieben werden.
- 1 TriplePower LED und 1 DoublePower LED bringen es gemeinsam auf bis zu 300 Lumen (max. Einstellung mit Alkalibatterien) - 1 rote DoublePower LED für den Nachtsichtmodus wird direkt für den Nahbereich und im Blinkmodus aktiviert, ohne durch den normalen Modus zu steuern - Das schlanke und flache Design kann mit drei wiederaufladbaren AAA-Batterien von Black Diamond oder herkömmlichen Alkali- oder Lithiumbatterien betrieben werden - Programmierbarer Memory-Modus für die Helligkeit bietet die Möglichkeit, die Helligkeit beim Einschalten festzulegen - Einstellungen umfassen volle Leistung (für Fernlicht und Nahbereich), Dimmfunktion, Blinkmodus, Nachtsichtmodus (rot) und einen Sperrmodus - Dreistufiger Batterieleistungsmesser zeigt die verbleibende Batterielebensdauer nach jedem Einschalten drei Sekunden lang an - Geschützt gegen die Auswirkungen beim Untertauchen in Wasser (IPX 8) Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Schwarz | | Wasserfest | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Anzahl Lampe(n) | 3 Lampen | | Anzahl der Leistungsstufen | 3 | | Lichtleistung | 300 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 10 m | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 80 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 89 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |