Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2xLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2xLC
LogiLink 2xLC
LogiLink 2xLC
LogiLink 2xLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33427256
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK0030
EAN/GTIN:
     4052792040692
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode
LogiLink‘s modulare Glasfaser Verbinder sind optimal einsetzbar für die Verbindung oder Verlängerung von bestehenden Leitungen. Mittels der standardisierten Maße können die Adapter in den meisten herkömmlichen Verteilern und Anschlussdosen eingesetzt werden. Die Montage ist dank der Einrasttechnik denkbar einfach.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
16.6 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung lc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK0031
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
MP0055
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.