Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
AOC 77 Series U2777PQU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33427555
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
U2777PQU
EAN/GTIN:
4038986185776
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Inspirierte Betrachtung und Multitasking-Eignung
Dieses 27" 4K IPS-Display bietet aus jedem Blickwinkel sehr detaillierte Bilder und präzise Farben (100% sRGB). Seine ergonomische Einstellbarkeit und die Eingangsmöglichkeiten (inkl. DisplayPort) sind erstklassig.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-165 - 165 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 24 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 80 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Pixel-Frequenz
170 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
715 mm
Paketgewicht
9300 g
DVI-Kabellänge
1.8 m
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, USB
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531.15 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
194.27 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
614.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
741.88 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
60.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
438.42 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44 W
Stromverbrauch (Standby)
0.76 W
Stromverbrauch (aus)
0.21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Jährlicher Energieverbrauch
64 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz, Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
aoc 27 zoll bildschirm
,
4k monitor
,
27" 4k monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,45*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung , Schwarz
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 141,32*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1330, Schwarz
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 75,78*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,27*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,22*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W830, Schwarz
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 26,63*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen