Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer, Traglast bis zu 20 kg, neig-, schwenk- und höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer, Traglast bis zu 20 kg, neig-, schwenk- und höhenverstellbar, schwarz
Manhattan Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer, Traglast bis zu 20 kg, neig-, schwenk- und höhenverstellbar, schwarz
Manhattan Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer, Traglast bis zu 20 kg, neig-, schwenk- und höhenverstellbar, schwarz
Manhattan Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer, Traglast bis zu 20 kg, neig-, schwenk- und höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33430957
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461207
EAN/GTIN:
     766623461207
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
beamer deckenhalterung manhatten
Schafft Perspektiven für Beamer

Mit dieser Manhattan Universalhalterung befestigen Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position, wahlweise an der Decke oder an einer Wand. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie dabei nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, was für ideale Bildqualität sorgt. über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen, denn die Konstruktion ist äußerst robust und hochbelastbar. Mit dem integrierten Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
650 mm
Gewicht
1520 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand- / Decken
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkwinkelbereich
-8 - 8 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Anpassbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: beamer deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.