Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory PSD48G213381S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory PSD48G213381S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Patriot Memory PSD48G213381S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33445759
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD48G213381S
EAN/GTIN:
     814914022641
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
SPD profil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
9.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
18.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, s0 dimm 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.