Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Pinsel-Set
>
Artikel
Edding 7700 Korrekturstifte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33453802
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
7700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Mine
Metall
Schnell trocknend
Ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Korrekturstifte
Weitere Suchbegriffe:
Pinselsatz
,
Pinselset
,
Pinselsortimente
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
korrekturstift edding
,
korrektur stift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,61*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt
Epson
C13S042123
ab € 35,28*
Zubehör
Epson Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330 g/m², 25 Blatt
Epson
C13S045051
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen