Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Ubiquiti EP-54V-150W Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33455312
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EP-54V-150W
EAN/GTIN:
     810354023972
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
19 zoll netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Gewicht und Abmessungen
Breite
299.8 mm
Tiefe
286.9 mm
Höhe
42.55 mm
Gewicht
2700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.