Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PRP6A6D70D Kochfeld Schwarz Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33458301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PRP6A6D70D
EAN/GTIN:
     4242002915166
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Gas-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- Durchgehende Topfträger aus Gusseisen: für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- Glaskeramik-Oberfläche: ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- FlameSelect: Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- Spülmaschienenfeste Topfträger: für die komfortable Reiniung im Geschirrspüler geeignet.

Spülmaschinenfeste Topfträger
Aufwendiges Putzen des Gaskochfelds? Dürfen Sie ab heute von Ihrer Hausarbeitsliste streichen! Denn Gaskochfelder von Bosch haben viele Vorteile und einer davon ist die einfache Reinigung. Dank der hochwertigen glatten Oberflächen der Topfträger sind sie nun spülmaschinenfest. Wir haben die Oberfläche der Topfträger so optimiert, dass Sie bei einer Reinigung im Geschirrspüler weder Korrosion noch Rissbildung oder Verfärbung befürchten müssen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (Gas)
7700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Leistung Kochzone 1
1100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Leistung Kochzone 2
1900 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Leistung Kochzone 3
2800 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Leistung Kochzone 4
1900 W
Rahmenfarbe
Schwarz, Edelstahl
Leistungen
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
606 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
12000 g
Kabellänge
1 m
Einbauraum Breite
562 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
502 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Paketgewicht
14000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.