Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DM 04 B Kabelsplitter Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DM 04 B Kabelsplitter Silber, Weiß
Wisi DM 04 B Kabelsplitter Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33462772
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     70298
EAN/GTIN:
     4010056702984
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
sat-verteiler wisi
Der DM 04 B ist ein 4-fach Verteiler der die symetrische Aufteilung von Kabelsignalen auf 4 Leitungen ermöglicht. Die Verteildämpfung beträgt 7,5 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
5
Eingang
1
Teilnehmerausgang
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1000 MHz
Produktfarbe
Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
70296
ab € 2,78*
Ähnlich
WISI Communications
70297
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.