Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Mikrotik hEX PoE Kabelrouter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33470881
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB960PGS
EAN/GTIN:
     5902560365849
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
29 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
1
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
9 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsstrom
1 A
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik wlan router, wlan router
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.