Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F3Y116BT2M Audio-Kabel 2 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F3Y116BT2M Audio-Kabel 2 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz
Belkin F3Y116BT2M Audio-Kabel 2 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33488883
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3Y116BT2M
EAN/GTIN:
     745883713257
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Kompatibilität
iPad (Original) iPod 1st gen/2nd gen iPod 3rd gen iPod 4g iPod color iPod Classic iPod classic 2 iPod mini 1st gen iPod nano 1st gen iPod nano 2nd gen iPod nano 3rd gen iPod nano 4th gen iPod nano 5th gen iPod shuffle 1st gen iPod shuffle 2nd gen iPod shuffle 3rd gen iPod shuffle 4th gen iPod touch 1st gen iPad 2 iPhone 5/5s iPhone 4/4S iPad 3rd gen iPod Classic 160 GB iPod nano 7th gen iPod nano 6th gen iPod touch 4th gen iRiver Kobo ZTE Tablet Acer Iconia Archos 10.1 Asus Eee Pad Nook Simple Touch Nook Color Nook Tablet Blackberry Playbook 9800 Blackberry Playbook 9860 HTC Flyer Motorola Xoom Motorola Pasteur Motorola Flemming Galaxy S II - Verizon Galaxy S II - AT&T Galaxy S3 Galaxy S Vibrant Galaxy Tab 2 - 7" Galaxy Tab 2 - 10.1" Galaxy Tab - 7" Galaxy Tab - 8.9" Galaxy Tab - 10.1" Galaxy S II - T-Mobile Galaxy S4 Galaxy Note Galaxy Note II Galaxy Note 8.0 Galaxy Note 10.1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.