Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 603330 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 603330 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7,5 cm
kwb 603330 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7,5 cm
kwb 603330 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33528444
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     603330
EAN/GTIN:
     4009316033302
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste bohrmaschine
Topfbürste, Schleifnylon, Schleifkorn Aluminiumoxyd, zum Reinigen, Entfernen von Farbe und Lack und Anlassfarbe auf Schweißnähten, bei rostfreiem Stahl, für Holz, Metall, Buntmetall, Nichteisenmetall, auch geeignet zum Strukturieren von Holz, für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
75 mm
Geeignet für Materialien
Holz
Drahtmaterial
Nylon
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.