Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 609113 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 609113 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
kwb 609113 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
kwb 609113 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33528498
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     609113
EAN/GTIN:
     4009316091135
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste messing
Topfbürste, Messingdraht, bietet Korrosionsschutz, gewellt, für Feinarbeiten, zum Reinigen, Entfernen von Farbe, Polieren und Mattieren, für Metall und Stein, ideal für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
50 mm
Drahtstärke
0.2 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein
Drahtmaterial
Metall
Beschichtungsmaterial
Messing
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.