Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 719136 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 719136 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6 cm
kwb 719136 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6 cm
kwb 719136 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33528553
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     719136
EAN/GTIN:
     4009317191360
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Topfbürste, HSS Stahldraht, gewellt, zum Entrosten, Reinigen, Entfernen
von Beschichtungen und Farbe, Reinigen von Schalungsbrettern und
Fassaden, Entzundern, Entgraten, Auffrauen und Mattieren, für Metall und
Stein, für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Durchmesser
60 mm
Drahtstärke
0.35 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.