Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492208 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492208 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 492208 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33532310
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492208
EAN/GTIN:
     4009314922080
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k80
schleifgitter
Schleifgitter aus Fiberglasgitter, kunstharzgebunden, Siliziumkarbid-Körnung, 4-fache Lebensdauer gegenüber handelsüblichem Korund-Schleifpapier. Zugesetzt. Gitterlei-nen kann einfach herausgeschüttelt oder unter fließend Wasser abgespült werden. Zum Glätten von Spachtelmasse und groben Unebenheiten und Entfernen von Farbe, Kunstharzlack, Acryllack, Rost, ergibt ein homogenes Schliffbild, universell einsetzbar, passend für jedes Maschinenfabrikat, optimal einsetzbar auch für Maschinentypen mit Absaugung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Acryl, Metall, Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Bogenbreite
97 mm
Bogenlänge
136 mm
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.