Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Secolor Karton Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Secolor Karton Grau A4
Jalema Secolor Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-335335
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3103107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Zum Abheften von Dokumenten.
    - Mit der flexiblen und einzigartigen gelben JalemaClip Heftmechanik ausgestattet.
    - Schnelles Einlegen und Herausnehmen von Dokumenten an jeder gewünschten Stelle der Akte.
    - Blättern wie in einem Buch.
    - Eventuelle Trennblätter ragen nicht aus der Mappe heraus.
    - Die zusätzliche Klappe kann als Lesezeichen, Deckklappe oder Beschriftungsstreifen fungieren.
    - Karton: 270g Colorkraft, chlorfrei und säurefrei.
    - Fassungsvermögen: 2,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Maximale Dicke des Dokumentes
25 mm
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
5710046
ab € 18,98*
Zubehör
Jalema
5710000
ab € 18,59*
Zubehör
Jalema
3103104
ab € 1,11*
Zubehör
Jalema
3103102
ab € 0,73*
Zubehör
Jalema
3103106
ab € 0,90*
Zubehör
Jalema
3103115
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.