Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-ANT-13B TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-ANT-13B TV-Antenne Drinnen
Aruba AP-ANT-13B TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33551253
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW001A
EAN/GTIN:
     190017019017
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
hp wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, PVC
Frequenzbereich
2400 - 5900 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Unterstützte Bänder
UHF
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.