Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 01240001 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 01240001 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 01240001 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3359090
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01240001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Druckkassette beinhaltet die Bildtrommel und den Toner und braucht nicht separat gewechselt werden

-Ultrafeiner Toner für anspruchsvolle Grafiken, Texte, Grauschattierungen und Halbtöne.
-Für bis zu 5.500 Seiten (nach ISO/IEC 19752).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
MB260, MB280, MB290
Schwarztoner Seitenleistung
5500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
352 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01239901
ab € 112,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.