| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-33634753 Herst.-Nr.: SET STY 6305 EAN/GTIN: 4038755563057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Installationsanweisung | Ja | ![](/p.gif) | Leiter | Ja | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl an Leiterstufen | 3 Schritte | ![](/p.gif) | Innenisolierung Pool | Ja | ![](/p.gif) | Farbe der Pool-Innenplane | Blau | ![](/p.gif) | Wasserfilter | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfiltertyp | Sandfilter | ![](/p.gif) | Pool Siphon | Ja | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 12 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 290000 g | Merkmale | Fassungsvermögen | 25000 l | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Filterkapazität | 8000 l/h | ![](/p.gif) | Intrastat-Code | 95069990 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 800 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 2160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 970 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsvolumen | 167616 cm³ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |