Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLL05A Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLL05A Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLL05A Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33642177
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLL05A
EAN/GTIN:
     5711783234760
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.