Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PA 2006 SB persönlicher Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PA 2006 SB persönlicher Alarm
BURG-WÄCHTER PA 2006 SB persönlicher Alarm
BURG-WÄCHTER PA 2006 SB persönlicher Alarm
BURG-WÄCHTER PA 2006 SB persönlicher Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33645735
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PA 2006 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Persönlicher Sicherheitsalarm
persönlicher sicherheitsalarm
Personen-Alarm PA 2006

- ideal für Jogger, Senioren, Kinder, alleinstehende Personen
- passt in jede Tasche und an den Schlüsselring
- 100 dB Hochleistungsalarm
- inkl. 3 Knopfzellen 1,5 V LR44
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
100 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.