Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Razor PowerRider 360 Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33648081
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     20173801
EAN/GTIN:
     0845423014056
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE, WEEE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Verkehr zu verwenden
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
30 min
Merkmale
Produkttyp
Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Material
Stahl
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ausführung
Pulverbeschichtung
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
Rad-Drehwinkel
360 °
Anti-Rutsch-Pedale
Ja
Maximum Geschwindigkeit
13 km/h
Montage erforderlich
Ja
Maximales Lastgewicht
55 kg
Fußstütze
Ja
Handbremskontrolle
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
14900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.