Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starter-Set GBA 12V 2.5 Ah W + GAL 1830 W Wireless Charging Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Starter-Set GBA 12V 2.5 Ah W + GAL 1830 W Wireless Charging Professional
Bosch Starter-Set GBA 12V 2.5 Ah W + GAL 1830 W Wireless Charging Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33648896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 J0F
EAN/GTIN:
     3165140859462
Artikeldatenblatt
World's first: Wireless Charging System Kompatibel mit professionellen Bosch Akku-Werkzeugen der 12 Volt-Klasse Lädt mit allen stationären und mobilen „Wireless Charging“-Ladegeräten Unterbrechungsfreies Arbeiten dank innovativer „Wireless Charging“-Technik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladestrom
3 A
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite des Batterieladegeräts
115 mm
Tiefe des Batterieladegeräts
165 mm
Höhe des Batterieladegeräts
40 mm
Gewicht Batterieladegerät
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.