Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech MC-02 Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33664072
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881267
EAN/GTIN:
     4260133126459
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das MC-02 Micro überzeugt mit einer Vielzahl an Montagemöglichkeiten auf äußerst kompaktem Raum. Neben den vier Einbaumöglichkeiten für Festplatten überzeugt es durch eine aufklappbare Festplattenhalterung, die die Installation der restlichen Komponenten zum Kinderspiel macht. Gummipuffer in den Befestigungslöchern für die 3,5" Festplatten sowie gedämpfte Gehäusefüße sorgen für einen ruhigen Betrieb des Rechners. Der Käfig ist komplett in schwarz lackiert und wirkt durch seine abgerundeten Ecken wie aus einem Guss.

Das MC-02 Micro ist serienmäßig mit je einem USB 3.0 und USB 2.0 Anschluss in der Frontblende ausgestattet. Ein Cardreader für SDXC und Micro SDXC-Karten ist ebenfalls mit an Bord. Platz für 30,5cm lange Grafikkarten komplettieren das tolle Angebot.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3570 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max Grafikkarten-Länge
305 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.