Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAC-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAC-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33672060
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAC-BA0002
EAN/GTIN:
     5711783239093
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
430 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Aspire 5830TG, 3830, 4830, 4830TG, 3830TG, 4830G, 5830T, 3830G, 3830T, 4830T, 5830G, 4830Z, Aspire Timeline 5830TG, 5830T, Packard Bell EasyNote TX69HR, NX69HR, TX62HR
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
48 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.