Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE750A KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33695611
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE750A
EAN/GTIN:
     672792006852
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender
Der CE750A ist ein USB-basierter KVM Extender mit automatischer Signalkompensation und serieller RS-232 Funktionalität, welche den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote USB Konsole (USB Tastatur, Monitor und USB Maus) ermöglicht.

Durch den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote Konsole ist der CE750A perfekt für Nutzung in jeder Art von Installation geeignet, in der die Konsole bequem erreichbar sein soll, die Systemgeräte aber in einer sicheren Umgebung stellen sollen – zum Beispiel entfernt vom Staub und Schmutz des Fabrikbodens oder der rauen Umgebung einer Baustelle.

Der CE750A verbessert vorherige Designs durch den Zusatz eines RS-232 Anschlusses am lokalen und entfernten Gerät, welcher die Verbindung mit einem seriellen Terminal für Konfigurationszwecke (Lokales Gerät) oder seriellen Geräten wie z.B. Touchscreens und Strichcodelesern (Remote Gerät) ermöglicht.
Weitere Informationen:
Sender
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
RoHS
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
86.3 mm
Tiefe des Senders
202 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
470 g
Breite des Empfängers
85.1 mm
Tiefe des Empfängers
202 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
470 g
Weitere Suchbegriffe: kvm extender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,80*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 42,19*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.462,58*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.530,64*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.444,30*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,26*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,56*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 743,05*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 810,51*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.008,33*
Zubehör
Aten
CS1716A
ab € 522,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.