Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33707872
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBCP235F
EAN/GTIN:
     4961607471296
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
4/3
Naheinstellgrenze
0.19 m
Objektivanschluss
Fujifilm X
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
12
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63.5 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
50.8 mm
Gewicht
215.46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,52*
€ 750,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,30*
€ 697,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,97*
€ 677,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.