Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
TSC Alpha-2R Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33716128
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
99-062A007-00LF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS, TSPL-EZ
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Steuerung
Tasten
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
48 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
tsc beschriftungsgerät
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC 1-slot battery charger station/EU - Akkuladestation - 1-Fach - inkl.: Netzte
TSC
OP-P-BC1-002-2001
ab € 64,46*
Zubehör
TSC 1-slot battery charger station/UK - Ladestation - 1-Fach - inkl.: Netzteil -
TSC
OP-P-BC1-002-3001
ab € 65,51*
Zubehör
TSC 4-slot battery charger station/EU - Akkuladestation - 4-Fach - inkl.: Netzte
TSC
OP-P-BC4-003-2001
ab € 207,60*
Zubehör
TSC Akkuladestation 4-Fach - Akkuladestation - 1-Fach - inkl.: Netzteil (UK) - p
TSC
OP-P-BC4-003-3001
ab € 207,03*
Zubehör
TSC Alpha-2R Schultergurt
TSC
36-0620017-00LF
ab € 4,42*
Zubehör
TSC Druckkopf - 203 dpi für Alpha-2R
TSC
PH-A2R-0001
ab € 57,95*
Zubehör
TSC Schutzhülle - Schutzhülle - IP54 - inkl.: Schultergurt - passend für: Alpha-
TSC
OP-P-EC-006-0001
ab € 35,20*
Zubehör
TSC Verbindungskabel RS-232 auf Micro-USB - Verbindungskabel - RS-232 auf Micro-
TSC
SP-COM-0014
ab € 8,83*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen