Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit DNF18-187FIB-C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit DNF18-187FIB-C Elektrischer Kontakt
Panduit DNF18-187FIB-C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34241614
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     DNF18-187FIB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,914*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 383,00*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 382,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.